Celoplastový káblový bubon 40N

Č. pol.: 081103 40N
(3,82 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podla BGI

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podla BGI
Menovité napätie 250 V
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16 A) W
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla Neoprénová guma
Materiál púzdra Plast
Dĺžka kábla 40 m
Počet zásuviek 3
Dostupný diagnostický systém áno
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081103 40N
EAN/GTIN 4003644024162
Číslo výrobcu K7A40NTF

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.
Kompaktné a kvalitné celoplastové káblové bubny HEDI® s priemerom bubna 250 mm, ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.
  • 7-stupňový sklon pre väčšiu svetlú výšku a pohodlné nosenie.
  • Vyberateľný držiak káblov a vedenie pre optimálne vedenie káblov.
  • Je možná jednoduchá montáž na stenu.
Schválené na trvalé použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.