Pneumatický gravírovací kolík P2505

Č. pol.: 079710 P2505
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu P2505
maximálna potreba vzduchu 36 l/min
Frekvencia úderov 190 Hz
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/8 palec
Hmotnosť 0,12 kg
Pracovná hlučnosť 72 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 5,6 m/s2
19 mm
Dĺžka 148 mm
Druh produktu Gravírovacie teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079710 P2505
EAN/GTIN 7322590010102
Číslo výrobcu 8425010272

Popis

Prevedenie:

Veľká ceruzka na gravírovanie s vysoko vylepšenou gravírovacou hlavou na označovanie nástrojov, gravírovanie a na jemné čistiace práce. Ľahko vymeniteľný karbidový hrot.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.
Vrátane 1,8 m PVC hadice, vnútorný ⌀ 3,2 mm.
Vrátane potrebných mazníc.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Poznámka:

Náhradnú gravírovaciu súpravu nájdete pod č. 079719.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely