Priame pneumatické brúsky SMP60

Č. pol.: 079440 SMP60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SPM 60 R
Výstupný výkon 85 W
maximálne otáčky 60 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 230 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
⌀ upínacích klieštín 3 mm
Hmotnosť 0,17 kg
Pracovná hlučnosť 68 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Dĺžka 140 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079440 SMP60
EAN/GTIN 5000630
Číslo výrobcu SPM60R

Popis

Prevedenie:

ATA − pneumatická priama brúska. Malá brúska poháňaná turbínou na jemné frézovanie, brúsenie a gravírovanie. Integrovaný predradený filter.
Malá turbínová brúska s maximálnym počtom otáčok 60000 1/min.