Vysávač na mokré a suché vysávanie NT75APMETC

Č. pol.: 078521 NT75APMETC
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu NT 75/2 Ap Me Tc *E
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 2 760 W
Objem kontajnera 75 l
Menovitý rozmer prípojky 40 mm
Dĺžka 700 mm
Šírka 505 mm
Výška 995 mm
Dĺžka sacej hadice 4 m
Dĺžka kábla 10 m
Počet turbín 2
Objemový prietok vzduchu 2×74 l/s
Vákuum 254 mbar
Pracovná hlučnosť 73 dB(A)
Čistenie filtra poloautomatické cistenie filtra ApClean
Prachová trieda - vysávač L
Hmotnosť 26,5 kg
Filtračný systém plochý skladaný filter
Zvláštnosť nádoba z ušlachtilej ocele, sklápací podvozok
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078521 NT75APMETC
EAN/GTIN 4039784727298
Číslo výrobcu 1.667-292.0

Popis

Prevedenie:

Výkonný univerzálnyvlhký a suchý vysávač s vysokým výkonom vysávania a kompaktnou konštrukciou, uložením hadíc a držiakom príslušenstva na prístroji. Automatické vypnutie pri maximálnej výške naplnenia nádoby.
  • Skladaný filter umožňuje vlhké a suché vysávanie bez odobratia filtra.
  • Automatický systém čistenia filtra Tact umožňuje práce pri malých údržbárskych nákladoch bez prerušenia a dlhú životnosť filtra.
  • Pomocou centrálneho otočného prepínača sa dá pohodlne prepínať program vysávania.
  • So sklápacím podvozkom TC a jednoduchým upevnením sacej hadice a trubice.
  • Profesionálne 2-motorové priemyselné vysávače s nádržou z ušľachtilej ocele.
  • Robustná 75 l nádoba s tlmičom a kovovými vodiacimi valčekmi.
  • Takmer konštantný sací výkon vďaka účinnému poloautomatickému čisteniu filtra AP s manuálnym spustením prúdu vzduchu.

Rozsah dodávky:

S vypúšťacou hadicou na tekutiny.
Vrátane sacej hadice s kolenom, kovovej sacej trubice 2 × 0,5 m, podlahovej a štrbinovej hubice, plochého skladaného filtra alebo papierového filtra.

Poznámka:

Použiť priemyselný vysávač Č. 078522 pre oleje a médiá s obsahom oleja.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka