Zametací stroj KM7030CBP

Č. pol.: 078004 KM7030CBP
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovná šírka s postrannou kefou 700 mm
Hmotnosť netto 48 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Príkon 195 W
Napätie akumulátora 12 V
maximálny čas prevádzky 150 min
Nádoba Objem 30 l
Dĺžka 1 200 mm
Šírka 770 mm
Výška 1 050 mm
Druh produktu Podlahový čistiaci prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078004 KM7030CBP
EAN/GTIN 4039784718098
Číslo výrobcu 1.517-213.0

Popis

Prevedenie:

Ručný zametací stroj s elektrickou valcovou kefou a pohonom bočnej kefy pre rovnako dobrý efekt zametania v ľavom a pravom oblúku. Univerzálne štetiny na čistenie interiéru a exteriéru, prachový filter s odsávaním, odolný plastový rám, ľahko nastaviteľná hlavná kefa a plynule nastaviteľná bočná kefa.
  • integrované odsávanie
  • , prevádzka na akumulátor
  • , bočná kefa a valcová kefa

Ručne vedený stroj na čistenie podláh pre rôzne aplikácie a rôzne veľkosti plôch. Voliteľne je k dispozícii ako verzia napájaná zo siete alebo z batérie. Vysoká produktivita a úsporná spotreba.