Uhlová brúska GWS 19-125CIE

Č. pol.: 077109 19-125CIE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GWS 19-125 CIE
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 900 W
Rozsah otáčok 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 6 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 34 mm
Hmotnosť 2,4 kg
Dĺžka 311 mm
Výška 103 mm
Blokovanie opätovného nábehu áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí áno
Zvláštnosť elektronická regulácia otácok
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077109 19-125CIE
EAN/GTIN 3165140838382
Číslo výrobcu 060179P002

Popis

Prevedenie:

Motor 1900 W s elektronickou reguláciou otáčok.
Veľmi výkonná 1900 W uhlová brúska pre maximálnu produktivitu a najlepšiu ochranu používateľa
  • Dlhá životnosť vďaka motorom s priamym chladením motora, Constant-Electronic, ochranou pred prepätím a dlhou životnosťou uhlíkovej kefy.
  • Dobrá manipulácia vďaka úzkemu puzdru s povrchom Softgrip pre bezpečné uchytenie.
  • Prídavná rukoväť Vibration Control so 40 % znížením vibrácií pre práce bez námahy (EN 60745).
  • Ochrana používateľa ako jednotka na trhu vďaka KickBack Stop, ochrane proti opätovnému spusteniu, ochrannému krytu so zabezpečením proti pretočeniu a znížením vibrácií.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväte.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka