Uhlová brúska GWS 17125SINOX

Č. pol.: 077109 17125SINOX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Kartón
Označenie výrobcu GWS 17-125 S INOX
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 230 V
Príkon 1 700 W
Rozsah otáčok 1 900 min-1 - 7 800 min-1
Pripojovací závit M14
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
Hmotnosť 2,4 kg
Sieťové napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí áno
Zvláštnosť Kickback Control, ochrana pred opätovným spustením
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077109 17125SINOX
EAN/GTIN 4059952576619
Číslo výrobcu 06017D0500

Popis

Prevedenie:

Motor 1 700 W s elektronickou reguláciou otáčok, ideálny napr. na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.
Vynikajúci, ergonomický obvod rukoväti: Prvotriedna ergonómia vďaka výrazne zmenšenému obvodu rukoväti.
Vysoká ochrana a kontrola používateľa: KickBackControl, pozvoľný štart, ochrana proti opätovnému spusteniu, ochrana proti preťaženiu, tlmenie vibrácií a predvoľba otáčok.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväte.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka