{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GWS 17-125 PSB | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 700 W | |
Rozsah otáčok | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 4,8 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
Hmotnosť | 2,5 kg | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Zvláštnosť | Kotúčová brzda | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077109 17-125PSB | |
EAN/GTIN | 4059952576725 | |
Číslo výrobcu | 06017D1700 |