{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Metabox | |
Označenie výrobcu | SBEV 1300-2 | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 300 W | |
Maximálny uťahovací moment | 16 Nm; 44 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 1 100 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 3 100 min-1 | |
Počet otáčok na voľnobeh | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
maximálna nárazová hodnota | 58 900 min-1 | |
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla | 1 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm; 16 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 25 mm; 40 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 22 mm | |
Hmotnosť | 2,8 kg | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
Druh produktu | Príklepová vŕtačka |
Číslo položky | 075710 SBEV1300-2 | |
EAN/GTIN | 4007430312723 | |
Číslo výrobcu | 600785500 |