Príklepová vŕtačka SBE780-2

Č. pol.: 075710 SBE780-2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
Označenie výrobcu SBE 780-2
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 780 W
Maximálny uťahovací moment 13 Nm; 32 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 680 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 900 min-1
Počet otáčok na voľnobeh 0 min-1 - 3 100 min-1
maximálna nárazová hodnota 58 900 min-1
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 8 mm; 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 25 mm; 40 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 18 mm
Hmotnosť 2,6 kg
Dĺžka kábla 4 m
Druh produktu Príklepová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075710 SBE780-2
EAN/GTIN 4007430313454
Číslo výrobcu 600781500

Popis

Prevedenie:

Príklepové vŕtanie s vysokou ochranou používateľa.
Príklepové vŕtačky sú vybavené automatickou bezpečnostnou spojkou Metabo S-atuomatic. Keď sa vŕtačka zablokuje, pohon sa okamžite mechanicky odpojí, aby sa minimalizoval spätný krútiaci moment pôsobiaci na používateľa.
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.
  • Vreteno s vnútorným šesťhranom pre bity skrutiek umožňuje použitie bez vŕtacieho skľučovadla.
  • Vario (V) elektronik na prácu pri otáčkach vhodných pre daný materiál.
  • Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok.
  • Robustné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.
  • Otočné premostenie uhlíkových kief pre maximálny výkon aj v ľavom chode, napr. pri vyťahovaní pevne osadených skrutiek.
  • Chod vpravo/vľavo.
  • Guľová priechodka, ktorá chráni kábel, pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci.