Dvojstupňová vŕtačka 720555

Č. pol.: 075150 720555
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BOP 13-2
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 550 W
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 680 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 2 200 min-1
Upínač vŕtacieho skľučovadla 1/2 palca − 20 UNF
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň 37 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň 27 mm
vhodné pre materiál Ocel
Hmotnosť 2 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075150 720555
EAN/GTIN 4014586882567
Číslo výrobcu 72055560000

Popis

Prevedenie:

  • Kompaktná dvojstupňová ručná vŕtačka na vŕtanie, hrubovanie, rezanie závitov a skrutkovanie.
  • Plynulé elektronické nastavenie otáčok pre citlivé navrtávanie a skrutkovanie.
  • Integrálny spínač s prepínačom pre chod doprava / doľava pre pohodlnú obsluhu.

Ozubená prídavná rukoväť pre bezpečné držanie (tvarový styk).

Výhoda:

Plynulé elektronické nastavenie krútiaceho momentu.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 rýchloupínacieho skľučovadla s poistkou upínacej sily, 1 dodatočnou rukoväťou.

Poznámka:

Vhodné špirálové vrtáky nájdete od č. 114000.