Akumulátorový vŕtací skrutkovač bez akumulátora, nabíjačka BSB18C2BL

Č. pol.: 070227 BSB18C2BL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BSB18C2BL-0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
Maximálny uťahovací moment 60 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 500 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 950 min-1
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 40 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 13 mm
Hmotnosť bez batérie 1,6 kg
Dĺžka 183 mm
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070227 BSB18C2BL
EAN/GTIN 4058546324056

Popis

Prevedenie:

Výkonná bezkefová akumulátorová kompaktná príklepová vŕtačka 18 V
  • Mimoriadne praktická vďaka kompaktnej dĺžke len 183 mm
  • 2-stupňová prevodovka
  • 21-stupňové nastavenie krútiaceho momentu a príklepový stupeň na vŕtanie do kameňa
  • LED osvetlenie pracovného priestoru
  • Pravotočivá/ľavotočivá
  • Trojitá ochrana PRO Lithium-Ion: Monitorovanie teploty, monitorovanie jednotlivých článkov, ochrana proti preťaženiu

Rozsah dodávky:

Akumulátorová príklepová vŕtačka s klipom na opasok, 1 × 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC, bez akumulátora, bez nabíjačky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo