Akumulátorový vŕtací skrutkovač ONE-KEY™ M18ODD3-5

Č. pol.: 070212 M18ODD3-5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V
  • Napojenie aplikácie: OneKey

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18 ONEDD3-502X
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý 158 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 500 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 2 100 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 16 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 89 mm
Hmotnosť 2,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Napojenie aplikácie OneKey
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18 V, ONE-KEY pripojenie aplikácie
USP2 Bezkefový motor, s 2 akumulátormi, v kufríku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070212 M18ODD3-5
EAN/GTIN 4058546476731

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE − akumulátorový vŕtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač s chodom doprava/doľava. Akumulátory REDLITHIUM™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia. Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť. Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.
Špičkový model FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC. Vysoká účinnosť a zvýšená kapacita akumulátora umožňujú až 2 × dlhší čas prevádzky (v porovnaní s lítium-iónovými technológiami). Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečný manažment výkonu:
  • So systémovou komunikáciou, pohon – akumulátor.
  • S ochranou proti preťaženiu pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akumulátorový vŕtací skrutkovač s veľkým krútiacim momentom.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítium-iónového akumulátora M18 Red, nabíjačky M12-18 FC, spony na opasok, HD boxu (systémový kufrík).
Vrátane prídavnej rukoväte pre ľahšiu podporu krútiaceho momentu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka