Vyhřívané OBLEČENÍ GHH 12+18V XA: Bateriový adaptér GAA 12V-21 Professional, Vel. L.

Č. pol.: 06188000ES
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Termobunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06188000ES
EAN/GTIN 4059952580913
Číslo výrobcu 06188000ES
Číslo L L00590 1267

Popis

Popis:

Vyhřívané oblečení GHH 12+18V XA, vyhřívaná mikina GHH 12+18V XA je ideální volbou pro střední vrstvy proti chladným teplotám a špatnému počasí
  • V kombinaci s tenkým, větrným a voděodolným bunda je vše, co potřebujete, abyste zůstali v teple při každé práci
  • Počasí je vždy nepředvídatelné, ale díky dokonalému rozložení tepla díky třem zónám ohřevu udržuje tato mikina po celý den zahřátou horní část těla
  • Tři stupně ohřevu dodávané 12 v bateriemi od společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
  • Integrovaný port v adaptéru baterie usnadňuje nabíjení zařízení napájených přes rozhraní USB a nabízí tak ještě větší pohodlí
  • Topné podložky mikin jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a 12 v baterií Bosch nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a 18 v baterií Bosch

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 1,8 V
  • Barva: černá
  • Složení materiálu: svršek: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
  • Velikost: L
  • Dostupné barvy: černá

Rozsah dodávky:

  • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional