Měřicí páska INOX 5 m x 12,7 mm v kazetě 0,03 mm

Č. pol.: 0612503
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0612503
EAN/GTIN 4029713048907
Číslo výrobcu 0612503
Číslo L L40510 2537

Popis

Prevedenie:

  • nerezová ocel
  • šířka 12,7 mm
  • délka 5 m.
  • Páska od 0,08 mm nahoru označená kótou

Popis:

Hmatový měřicí pásek v plastové krabičce. Délka 5 m, šířka 13 mm. Tloušťka 0,03 mm. Dodává se jednotlivě zabalené. S nerezovou ocelí

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr mm: 0,03 mm

Norma:

T3