Vrtací kladivo se SDS plus GBH 3-28 Professional.

Č. pol.: 061124A000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 061124A000
EAN/GTIN 3165140471176
Číslo výrobcu 061124A000
Číslo L L00590 22

Popis

Popis:

  • vrtací kladivo se SDS plus GSH 3-28 DFR, GBH 3-28 DFR Professional má nejuniverzálnější výkon v segmentu SDS plus kabelové vrtací kladivo
  • Kompaktní korpus skříně umožňuje širokou škálu aplikací v omezeném prostoru
  • Konstrukce ve tvaru L zajišťuje vyvážené rozložení hmotnosti a kontrolu vibrací pro bezproblémový nepřetržitý provoz
  • Díky motoru o příkonu 800 W a hmotnosti nástroje pouhých 3,6 kg má vysoký poměr výkonu a hmotnosti
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
  • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu
  • Kromě toho má GBH 3-28 DFR Professional rychloupínací sklíčidlo pro kruhové vrtáky, upínací sklíčidlo , otáčení doprava/doleva, spojku přetížení, variabilní Otáčky a vario-lock
  • Hloubkový doraz 210 mm; strojový ručník; řemeslnický kufr; rychloupínací sklíčidlo 13 mm; výměnné sklíčidlo SDS plus; přídavná rukojeť; mazací trubka 1 615 430 010 odst

Charakteristika:

  • Vrtací Ø do betonu, příklepový vrták: 4 - 28 mm
  • Hmotnost: 3,6 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtání do dřeva: 30 mm
  • Max. Ø vrtání do zdiva, vrtáky: 82 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 900 min-1
  • Nominální příkon: 800 W
  • Opt. rozsah použití beton, příklepové vrtání: 12 - 18 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 3,1 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 4000 úderů za minutu
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Rozměry nářadí (šířka): 354 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 233 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 233 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Hloubkový doraz 210 mm
  • Strojní utěrka
  • Kufřík na nářadí
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo 13 mm
  • Odnímatelné sklíčidlo SDS plus
  • Pomocná rukojeť
  • Trubička na mazivo