Hmatové měrky 13 listů 300 x 13 mm 0,05 - 1,00 mm

Č. pol.: 0606162
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0606162
EAN/GTIN 4029713027018
Číslo výrobcu 0606162
Číslo L L40510 1350

Popis

Prevedenie:

  • Válcové čepele
  • Šířka 13 mm

Popis:

Hmatové měřidlo sestávající ze 13 válcových čepelí zasazených do kroužku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,05–1
  • Délka: 300 mm

Norma:

o.A.