Stolní pila GTS 635-216 a pracovní stůl GTA 560

Č. pol.: 0601B42001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601B42001
EAN/GTIN 3165140975421
Číslo výrobcu 0601B42001
Číslo L L00590 1214

Popis

Popis:

  • Stolní pila GTS 635-216, GTS 635-216 Professional je kompaktní, ale výkonná stolní okružní pila pro širokou škálu projektů
  • Výkonný motor o příkonu 1.600 W je ideální pro řezání výšky do 70 mm a šířky řezání do 635 mm
  • Nízká hmotnost pouhých 22 kg, ergonomické rukojeti a chráněné úložné zařízení přímo u zařízení zajišťují opravdu snadnou a bezpečnou přepravu
  • Kruhová pila na stůl pracuje velmi přesně a je mimořádně univerzální díky integrovanému vozíku na sklíčka a rozšíření stolu a stolnímu prodloužení
  • GTS 635-216 PROFESSIONAL je určen pro řezání jakékoliv velikosti, stejně jako pro podélný a skryté řezy, zejména pro deskové materiály, dřevo, dřevěné kompozity a laminát
  • Je kompatibilní s různými pracovními stoly pro stolové kotoučové pily a systémem Click & Clean pro profesionální elektrické nástroje společnosti Bosch
  • Kotoučová pila je vybavena zámkem vřetena, funkcí měkkého startu, ochranou proti opětovnému spuštění a bezpečnostním spínačem pro zvýšenou ochranu uživatele

Charakteristika:

  • Hmotnost: 22,0 kg
  • Otáčky bez zatížení: 5500 ot/min
  • max. Řezná kapacita vpravo: 635 mm
  • Nastavení sklonu: 45° L / 0° R
  • Nominální příkon: 1600 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 216 mm
  • Napětí: 240 V
  • Rozměry stolu: 500 x 658 mm
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 658 x 500 x 332 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22
  • Karton
  • Pracovní stůl GTA 560 Professional