Vysavač na mokré / suché vysávání 35 L SFC+

Č. pol.: 06019C3000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019C3000
EAN/GTIN 3165140705448
Číslo výrobcu 06019C3000

Popis

Popis:

  • vysavač na mokré / suché vysávání GAS 35 L SFC+, GAS 35 L SFC+ Professional je odsávání prachu třídy L za mokra a za sucha od společnosti Bosch s praktickým poloautomatickým systémem čištění filtru
  • Tento systém umožňuje rychlé a snadné čištění filtru pouze jednou rukou pro rychlý postup bez přerušení
  • Pro svou spolehlivou ochranu uživatele v souladu s normou EU byl udělen certifikát odsávání prachu třídy L
  • Má také mimořádně výkonnou sací turbínu 1,380 W, která poskytuje velmi vysoký podtlak 254 mbar pro dosažení nejlepších výsledků odsávání
  • Tento vysavač je vhodný pro mokré a suché vysávání
  • Přístroj je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
  • Na PLYN 35 L SFC+ Professional lze snadno kliknout na L-BOXX a nabízí pohodlné dopravní řešení pro zvýšenou mobilitu

Charakteristika:

  • Filtrační plocha: 6150 cm²
  • Hmotnost: 11,6 kg
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 74 l/s
  • Max. Podtlak (turbína): 254 mbar
  • Nominální příkon: 1200 W
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Třída prachu mokro-suchého vysavače: L
  • Typ zásuvky: Typ F
  • Rozměry nářadí (šířka): 375 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 575 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 515 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Celulózový plochý skládaný filtr
  • Spojovací tryska, Ø 35 mm
  • Odpadní sáček
  • Ohyb
  • Sada podlahových trysek, Ø 35 mm
  • Modul SFC+
  • Hadice 3 m, Ø 35 mm se zásuvkou na nářadí
  • 3 x 0,35 m sací trubice, chromovaná, Ø 35 mm