Měřidlo zkosení s vyměnitelnou měřicí tyčí f.30°, 45°, 60°

Č. pol.: 0597301
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0597301
EAN/GTIN 4029713266486
Číslo výrobcu 0597301
Číslo L L40510 1326

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Odečet 0,1 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Pro současné testování úhlu zkosení a rozměrovou přesnost
  • Rozměry: 48 x 30 x 8,5 mm

Popis:

Měřidlo zkosení s vyměnitelnou měřicí tyčí pro úhly 30°, 45°, 60°.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Rozsah měření (mm): 0–10
  • Mez chyby (mm): 0,1 mm
  • Mez chyby (µm): 100 µm

Norma:

Factory standard