Tvrzený jednoduchý hranol s obloukem 7 - 70 mm

Č. pol.: 0522203
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0522203
EAN/GTIN 4029713056636
Číslo výrobcu 0522203
Číslo L L40510 2216

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Rovinnost, rovnoběžnost a pravoúhlá tolerance je 4 µm
  • 2 x 90° drážky
  • Koncová plocha a základna jsou úhlové

Popis:

Kalený hranol s obloukem ze speciální nerezové oceli, kalený, rovnoběžnost hranolu 0,004 mm, řezy 2x90°, dodávka v kartonu, rozměr 100x75x75 mm, pro hřídel Ø 7-70 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka: 100 mm