881/4/1 SB Držák bitů s variabilním omezením hloubky zašroubování, 3 dílný

Č. pol.: 05130002001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05130002001
EAN/GTIN 4013288219282
Číslo výrobcu 05130002001
Číslo L L60020 4695

Popis

Popis:

  • Při stavbě terasy by měly být šrouby zapuštěny rovnoměrně do jedné roviny s dřevěnými prkny.
  • Držák bitů 881/4/1 s variabilním omezením hloubky zašroubování a plstěným kroužkem zajišťuje rovnoměrnou hloubku zahloubení a chrání povrch před stopami po broušení.
  • Balení obsahuje 2 náhradní plstěné kroužky.

Výhoda:

  • Držák bitů pro rovnoměrné zapuštění šroubů do dřevěných prken při stavbě teras
  • S variabilně nastavitelným omezením hloubky zašroubování
  • Plstěný kroužek (vyměnitelný) zamezuje odření povrchu prken
  • Součástí sady rovněž: 2 náhradní plstěné kroužky

Rozsah dodávky:

  • 881/4/1 SB Držák bitů s variabilním omezením hloubky zašroubování, 1/4″ x 95 mm; 1x 881/4/1 Držák bitů s variabilním omezením hloubky zašroubování: 1/4″ x 95 mm; 2x 9201 Plstěný kroužek pro 881/4/1: 27 mm