Click-Torque C 3 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Č. pol.: 05075626001
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05075626001
EAN/GTIN 4013288218933
Číslo výrobcu 05075626001
Číslo L L60020 4703

Popis

Popis:

  • Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera.
  • Pro utahování doprava a doleva.
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a citelný signál (″cvaknutí″) při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
  • S nevyjmutelným průchozím čtyřhranem pro změnu směru.
  • Připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2″ se zajištěním ořechu.

Výhoda:

  • Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
  • S rozsahhem: 40-200 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 1/2″ se zajištěním hlavice
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu

Rozsah dodávky:

  • Click-Torque C 3 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm