Dvojice litinových hranolů třídy 1 6 - 40 mm 100 mm

Č. pol.: 0504112
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0504112
EAN/GTIN 4029713209421
Číslo výrobcu 0504112
Číslo L L40510 2569

Popis

Prevedenie:

  • speciální litina
  • 90° drážky
  • obrobené v párech

Popis:

Dvojice litinových hranolů třídy 1 6 - 40 mm 100 mm

Charakteristika:

  • Třída tolerance: 1