6003 Joker 15 Set 1, sada otevřených očkových klíčů, 15 dílný

Č. pol.: 05020302001
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05020302001
EAN/GTIN 4013288222657
Číslo výrobcu 05020302001
Číslo L L60020 4750

Popis

Popis:

  • Protože se konstrukční prostory při šroubování neustále zužují, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích.
  • Úzké konstrukční prostory vyžadují další nasazovací body nástrojů.
  • Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů.
  • Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné ″uchopit″ každých 15°.
  • Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých konstrukčních prostorech.
  • Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.
  • Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°.
  • Díky kvalitnímu zušlechtění povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozní ochrana.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.
  • Pouzdra Joker jsou díky upínacímu systému na zadní straně vhodná k připevnění na stěnu, regál, v servisním vozidle a k systému Wera 2go.

Výhoda:

  • Zvlášť vhodné pro úzká místa
  • Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
  • Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje ″uchopit″ šroub každých 15°
  • Štíhlá očková strana, natočená o 15°
  • Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

Rozsah dodávky:

  • 6003 Joker 15 Set 1 Sada otevřených očkových klíčů, 15 dílný; 15x 6003 Očkoplochý klíč Joker: 5.5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 9x120 mm, 17x190 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 18x210 mm, 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 19x230 mm; 1x Pás na suchý zip 240: 240 x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely