Bicycle Set 11, 7 dílný

Č. pol.: 05004179001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004179001
EAN/GTIN 4013288220714
Číslo výrobcu 05004179001
Číslo L L60020 4808

Popis

Popis:

  • Zásobník Stubby pro rychlé použití na kole.
  • Velmi malý držák bitů s krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa.
  • Včetně 7 bitů z nerezové oceli, z nichž je 6 v zásobníku v rukojeti a 1 v držáku bitů.
  • Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.
  • Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

Výhoda:

  • Krátký kompaktní tvar držáku Stubby se 7 bity pro práci v úzkých montážních místech
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
  • Bity z nerezové oceli
  • Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Bicycle Set 11, 7 dílný; 1x 3851/1 TS Bity z nerezové oceli: PH 1 x 25 mm; 2x 3867/1 TS Bity TORX® z nerezové oceli: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 3840/1 TS Bity z nerezové oceli: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm