Bicycle Set 8, 7 dílný

Č. pol.: 05004176001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004176001
EAN/GTIN 4013288220622
Číslo výrobcu 05004176001
Číslo L L60020 4828

Popis

Popis:

  • 7dílná sada hlavic s bity s upínací částí 3/8″ pro typické použití na kole.
  • Hlavice s bity s extra štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm pro lepší přístup k úzkým montážním místům.
  • Rýhování usnadňuje ruční šroubování bez prokluzování.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Výhoda:

  • Hlavice s bity pro nejběžnější šrouby TORX® a HEX
  • Dlouhé hlavice s bity s extra tenkou válcovou profilovou zónou pro hluboké šroubové spoje (např. pro pedálová ložiska nebo upnutí přední vidlice)
  • S extra štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání

Rozsah dodávky:

  • Bicycle Set 8, 7 dílný; 2x 8767 B Hlavice s bitem TORX® Zyklop s upínací částí 3/8″, s extra štíhlým profilem: TX 25x107 mm, TX 30x107 mm; 5x 8740 B Hlavice s bitem Zyklop s upínací částí 3/8″, s extra štíhlým profilem: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 8x100 mm, 10x100 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm