Jednoduché pravítko, chromit, s úkosem s Tlg., 2000 mm

Č. pol.: 0455440
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0455440
EAN/GTIN 4029713026905
Číslo výrobcu 0455440

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • Saténový chrom dokončen
  • Tovární standard
  • Odstupňovaná stupnice začíná přímo na konci pravidla, druhý konec má ochranný konec 10 mm

Popis:

Ocelové pravítko s fazetou, s měřítkem v mm. Vyrobeno ze speciální oceli, matně chromované. Stupnice začíná na předním okraji, 1 ochranný kryt končí 10 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 2000 mm

Norma:

Factory standard