Plochý zámečnický úhelník, pozinkovaný 1000 x 500 mm

Č. pol.: 0375428
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0375428
EAN/GTIN 4029713026400
Číslo výrobcu 0375428
Číslo L L40510 2547

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel, pozinkovaná
  • Tovární standard
  • Jednoduchý design pro zkoušku úhlu v ocelové a kovové konstrukci

Popis:

Plochý zámečnický úhelník. Vyrobeno ze speciální pozinkované oceli. Jednoduchý design. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 1000 x 500

Norma:

Factory standard