Plochý úhelník DIN 875/2 1000 x 500 mm

Č. pol.: 0373112
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0373112
EAN/GTIN 4029713207854
Číslo výrobcu 0373112
Číslo L L40510 868

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 2
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 2. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 2
  • Délka čepele (mm): 1000 x 500

Norma:

DIN 875