Kulový hrot M2,5 ST R1,5

Č. pol.: 03510201
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03510201
EAN/GTIN 7630041113822
Číslo výrobcu 03510201
Číslo L L41140 348

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Poloměr [mm]: 1,5
  • Délka sondy [mm]: 16, 26, 36, 46
  • Zvláštní vlastnosti: Vyměnitelné kolíky

Popis:

Měřicí vložka M2.5 s kulovými měřicími plochami a 4 vyměnitelnými kolíky, ocel, R=1,5, L = 16, 26, 36, 46 mm