NABÍJECÍ SYSTÉM SPS 85W

Č. pol.: 03.6008
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.6008
EAN/GTIN 5708997360088
Číslo výrobcu 03.6008
Číslo L L01030 118

Popis

Popis:

85W nabíječka pro NOVA 10 SP, Nabíjecí systém 85W je součástí nového systému SCANGRIP POWER SOLUTION, který poskytuje neomezenou dostupnost světla. Jednoduše vložte novou plně nabitou baterii a pokračujte v práci během nabíjení druhé baterie. Nebo jednoduše namontujte nabíječku přímo na světlo. Integrovaná záložní baterie spolehlivě zabraňuje náhlému zhasnutí světla. Nabíjecí systém SPS 85 W je vhodný pro 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK. DUÁLNÍ SYSTÉM 2v1 s vyměnitelným akumulátorem - provoz buď s akumulátorem, nebo s přímým připojením k napájení. Nabíječku lze namontovat přímo na světlo. Integrovaná záložní baterie: Světlo zůstává v provozu až 1 hodinu se světelným tokem 1 000 lumenů - bez baterie, bez síťového kabelu. Vodotěsné a vhodné do náročných podmínek.

Charakteristika:

  • Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Spotřeba energie, max.: 85 W