Prevedenie:
- na stránku s tématem
- Čtecí díly mají saténový chrom povrch
- ISO 13385
- Uvnitř křížových bodů
- Nízká Master stupnice
- Čtyřcestné měření
- Zahrnuje závitový stůl
Popis:
Kapesní kalibr z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,02 mm 1/1000 palce, s aretačním šroubem na horní straně, s křížovými hroty, hlavní stupnice snížená, umožňuje čtyřnásobné měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Hloubkoměr: Obdélníkový
- Čtení: 0,02 mm
- Rozsah měření (mm): 0–150
- Mez chyby (mm): 0,03 mm
- Mez chyby (µm): 30 µm
- Měření délky čelistí (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650