TKHS 315M 4.20 DNB Stolní kotoučová pila

Č. pol.: 0103153300
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0103153300
EAN/GTIN 4003665403427
Číslo výrobcu 0103153300
Číslo L L01750 796

Popis

Popis:

  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
  • Přesná, výkonná stolní pila s profesionální výbavou - rychle vybavená pro jakékoli použití
  • Ideální pro řezání hranolů, desek, panelů a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě
  • Tichý indukční motor s motorovou brzdou a ochranou proti přetížení - bezúdržbový a robustní
  • Úhlová plotna s plotovým pravítkem, lze použít i jako posuvný vozík
  • Stabilní podélný plot s rychloupínáním
  • Plynulé výškové nastavení pilového kotouče
  • Pohodlné nastavení sklonu pilového kotouče zepředu
  • Robustní, konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a pozinkovaná deska stolu
  • Skládací prodloužení stolu
  • Rám a motor jsou předem smontovány
  • Třífázový motor s vysokým točivým momentem

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč se střídavými zuby (24 zubů), podvozek včetně rukojetí, podélná plotna, úhlová plotna
  • Pilový kotouč se střídavými zuby (24 zubů). Rukojeti, podélná plotna, úhlová plotna, prodloužení stolu (600 x 800 mm), zařízení pro odsávání třísek, tlačná tyč.

Charakteristika:

  • Rozměry: 1700 x 700 x 1000 mm
  • Pracovní výška: 850 mm
  • Hmotnost: 77 kg
  • Otáčky naprázdno: 2990 /min
  • Max. Podpěrná plocha: 800 x 600 mm
  • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 250 mm
  • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 340 mm
  • Max. Výška řezu 90/45: 85 / 53 mm
  • Nejistota K: 4 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 4200 W
  • Síťové napětí: 380 - 415 V
  • Pilový kotouč: 315 x 30 mm
  • Rozsah naklápění pilového kotouče: 0 - 45 °
  • Úroveň akustického tlaku: 97 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Řezná rychlost: 50 m/s
  • Výška řezu: 0 - 85 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo