Prednastavovacie zariadenie s veľkým rozsahom merania pre začínajúcich používateľov
18. 9. 2020
Kompaktné, spoľahlivé a cenovo výhodné, to sú vlastnosti nového prednastavovacieho zariadenia GARANT VG Basic od skupiny Hoffmann. Toto robustné prednastavovacie zariadenie prichádza s pôsobivým rozsahom základných funkcií pre nižší cenový segment, ktoré používateľovi umožnia rýchlo a presne merať rezné nástroje. GARANT VG Basic má navyše plnohodnotné elektronické meracie zariadenie s digitálnym fotoaparátom a rozsahom merania až 400 milimetrov na dvoch osiach. Konečnú podobu tohoto výrobku zabezpečuje 10-palcová dotyková obrazovka, tri porty USB a atraktívny dizajn. Okrem toho sa používateľ môže rozhodnúť, že do objednávky zahrnie aj tlačiareň etikiet, ktorá mu umožní vytlačiť výsledky merania na samolepiaci štítok a nalepiť štítok na nástroj – čím sa zaručí vyšší stupeň transparentnosti.
Na novom prednastavovacom zariadení GARANT VG Basic je možné pomocou zariadenia na pneumatické rýchle nastavenie posunúť os X aj Z až o 400 milimetrov. To si vyžaduje prívod stlačeného vzduchu najmenej 5 barov. Pri dodatočnom jemnom nastavení je možné obe osi umiestniť dostatočne presne tak, aby bolo možné určiť presné rozmery nástroja pomocou robustného meracieho systému a vysokovýkonnej farebnej kamery CMOS so 17-násobným zväčšením. Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá, pretože používateľa neomylne prevedie programom intuitívne navrhnutá ponuka. GARANT VG Basic ako taký predstavuje robustný kus základného vybavenia na použitie na stroji alebo výrobnom ostrove.
Inteligentné a dobre zhotovené prednastavovacie zariadenie spočíva na výškovo nastaviteľných nožičkách, ktoré podopierajú pevné základné teleso vyrobené z vysokopevného hliníka a puzdro z kvalitného plechu. Softvér je dostupný vo všetkých bežných jazykových verziách. Používateľ si môže zvoliť zobrazenie výsledku merania v milimetroch alebo palcoch. Výrobok sa dodáva s čističom ostria, kužeľom ihlového ložiska SK 50, špirálovou hadicou na stlačený vzduch a ¼-palcovým spojkovým konektorom. Medzi voliteľné príslušenstvo patrí okrem tlačiarne etikiet aj podstavcová skriňa, kalibračný tŕň, svorka vretena a rôzne redukcie.
Nové prednastavovacie zariadenie GARANT VG Basic si môžete už teraz objednať na e-shope na stránke www.hoffmann-group.com a cez katalóg skupiny Hoffmann na roky 2020/2021.