• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Univerzálny pracovný stôl s bukovou doskou Multiplex so zverákom a výškovo nastaviteľným stojanom

Č. pol.: 933420
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Popis

Prevedenie:

Pracovná doska s hrúbkou 50 mm. Na upevnenie zásuvkových blokov a základní sú k dispozícii otvory.
Doska pracovného stola z buku Multiplex, lepená vodotesne. S bezfarebným lakom s UV ochranou.
Zásuvkový blok so šírkou 600 mm z oceľového plechu s kolíkovým zámkom s 2 kľúčmi a centrálnym zamykaním. Podstavec so šírkou 430 mm, s 1 zásuvkou a sklopným zverákom. Zásuvky z oceľového plechu so širokou hliníkovou rukoväťou, vysúvacie až na 90 %.
Sklopné a výškovo nastaviteľné zariadenie GARANT č. 967568 veľ.120 vrátane zveráka č.967100 veľ. 120. Dvere sú uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky.

Použitie:

Zverák je možné sklápať hore a dole, v rozsahu nastavenia výšky medzi 25 a 160 mm nad doskou pracovného stola a je možné ho otáčať o 360 °.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Poznámka:

Súprava organizérov a príslušenstvo viď. č. 933910 − 933990 a č. 960900 − 961500.
Zásuvka v skrini zveráka nie je zamykateľná.
Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.