• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Plynová spájka Independent

Č. pol.: 082250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ergonomická plynová spájkovačka s pohodlným piezo zapaľovaním. Plnenie štandardným butánom (ako plynové zapaľovače).

Použitie:

Pri údržbárskych a opravárenských prácach, najmä ak nie je k dispozícii žiadne elektrické napájanie alebo bol vypnutý prúd.

Rozsah dodávky:

Vrátane spájkovacích hrotov v tvare dláta 1,0; 2,4; 3,2 a 4,8 mm. Plameňová dýza (max. do 1400 °C), dýza na horúci plyn (max. do 700 °C), žeraviaci nôž, odrazová doska na zmršťovanie zmršťovacích návlekov, čistiaca špongia a nádoba na špongiu, v praktickom plastovom boxe.