Ihlový značkovač FlyMarker® mini 85/45 Akumulátorové napájanie

Č. pol.: 085755
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na trvalé označovanie/značenie/popisovanie jednotlivých alebo sériových dielov z rôznych materiálov (oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, meď, mosadz, plasty, nástrojová oceľ, tvrdené ocele do 62 HRC, atď.).
  • Výkonný elektromagnetický pohon označovacej ihly.
  • Jednoduchý, intuitívny softvér s ochranou heslom a prepracovaným zobrazením parametrov pre rýchly náhľad do každého programového riadka.
  • Veľký 4,3-palcový farebný displej.
  • Najnovšia technológia procesora pre plynulú navigáciu v ponuke a veľmi krátky čas spustenia (bootovací čas).
  • Náhľad označovacieho poľa na displeji v pomere 1:1.
  • Kryt z plastu vystuženého sklenenými vláknami a odolného proti rozbitiu.
  • Rozhrania: USB-A, USB-B a ethernet.
  • Druh písma: Bodová matica v rastri 5×7 alebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a väčšia.
  • Vysokokvalitné lineárne vedenia s dvojitým vedením na presné výsledky značenia.
  • Radiálne a axiálne označenie kruhových dielov a označenie kruhového oblúka.
Mimoriadne praktický, 100 % mobilný akumulátorový ručný značkovací systém s dotykovým používateľským rozhraním a veľkým 4,3-palcovým farebným displejom.
  • Vrátane balíka HPGL (na označenie jednotlivých log a skúšobných značiek, vrátane označenia CE)
  • Vrátane balíka Komfort (napr. na identifikáciu vrstiev, predbežné polohovanie, viacnásobné označovanie atď.)
  • Interná pamäť pre niekoľko stoviek súborov značiek, fontov a log.
  • Dostupné v 15 jazykoch.

Označovacie pole: 85 × 45 mm.

Rozsah dodávky:

Obsahuje palubný nástroj, označovacie ihly z pevného karbidu 90°. Uhol nastavenia s protišmykovou podložkou, nastavovacím kalibrom a kufríkom na prenášanie, 2 × 18 V lítium-iónové akumulátory, nabíjačka.

Poznámka:

Písmo pre výšku písma väčšiu ako 10,0 mm na požiadanie.