Vysokotlakový zverák bez otočného taniera

Č. pol.: 362250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Základné teleso s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.
  • Bezúdržbové vysokotlakové vreteno s konštantným tlakovým výkonom prostredníctvom čiste mechanicky pracujúceho silového posilňovača odolného proti opotrebovaniu.
  • Vysoko kvalitná tvárna liatina, tvrdená, brúsená podložka obrobku, ako aj brúsené vodiace lišty.
  • Voliteľný požadovaný upínací tlak: V polohe 0 nie je vysoký tlak. Záťažové testy dokázali, že silový posilňovač vydrží 1 milión pracovných zdvihov bez poškodenia.
  • Žiadne oslabovanie upínacej sily. Rýchle vyrovnanie s 2 voľnými lícovanými posuvnými blokmi v presne zhotovenej drážke v upínači.
  • Vymeniteľné čeľuste, tvrdené a brúsené (s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami).
  • Výšková tolerancia − 0,03 mm.

Použitie:

  • Na absolútne bezpečné upínanie bez vibrácií pri najvyšších rezacích a posuvných silách.
  • Rovnaká výška uloženia umožňuje účelné práce s viacerými zverákmi vedľa seba.
  • Upínanie kľukou. Vysoké upínacie sily sa dosahujú s malou fyzickou námahou cez maximálne 2 otočenia vretena.

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 úpiniek, 1 páru ryhovaných upínacích čeľustí, ručnej kľuky.