Provedení – obrázek:
Individuálne nastavenie kombinovaných čeľustí.
Centrické nastavenie čeľustí.
Použitie:
Kombinovaná možnosť upínania prostredníctvom dvoch rôznych nastavení čeľustí:
a) centrické nastavenie základných čeľustí (pohony v telese);
b) individuálne nastavenie nadstavbových čeľustí.
To umožňuje upínanie obrobkov nepravidelného tvaru ako na lícnej doske. Špirálový krúžok na nastavenie čeľustí je tvrdený, boky špirály a závitové boky základných čeľustí sú z oboch strán brúsené.
S uchytením krátkeho kužeľa DIN 702-3. S rozperkami a maticami s nákružkami pre hlavy vretien DIN 55027. (DIN 55027, ako aj medzinárodná norma ISO702/lll sú rovnaké ako DIN 55022 (stará verzia normy)). Sústružnícke skľučovadlo sa upína bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.
Norma:
DIN 702-3.
Materiál:
Liatina
Rozsah dodávky:
Vrátane:
1 súprava = 4 kalené základné čeľuste.
1 súprava = 4 kalené reverzné čeľuste (ako vŕtacie a sústružnícke čeľuste).
1 upínací kľúč.