Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi BT 50 A = 100

Č. pol.: 302655
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min-1. S uzatvárateľnými otvormi chladiaceho kanála.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka