Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 19-dielne

Č. pol.: 633916
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 − M14.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Násady nástrčného kľúča: 14 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
T-rukoväť: 1 ks č. 635700
Predĺženia: 2 ks č. 635400 veľ. 75; 240
Kardanový kĺb: 1 ks č. 636200
Račňa: 1 ks č. 635000
Skladovanie v: ABS plastový box

Poznámka:

UPOZORNENIE!
K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!
Číslo odporúčaného produktu: 633912