Súprava skrutkovačov pre Torx®, plne izolovaný

Č. pol.: 625780
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z vysoko legovanej nástrojovej ocele, rukoväť a čepeľ plne izolované do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Kompletný sortiment VDE"
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka