Súprava plochých elektrikárskych skrutkovačov Phillips plne izolovaný

Č. pol.: 668641
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ plne izolovaná do 1 000 V podľa normy DIN EN 60900 VDE 0682-201.
Viaczložková silová rukoväť optimalizovaná na pohodlný prenos uťahovacích momentov. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.
Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Kompletný sortiment VDE"