{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
Celková dĺžka | 200 mm | |
Povrch | s plastovou izoláciou | |
s kĺbovou hlavou | nie | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
s funkciou kladiva | nie | |
s QuickRelease | nie | |
Hlava západkového kolieska oddeliteľná od rukoväti | nie | |
Otočná rukoväť | nie | |
plynule vytiahnuteľné | nie | |
Druh produktu | Račňa |
Číslo položky | 637681 3/8 | |
EAN/GTIN | 4067263120711 |