Predĺženie, 3/8 palca „Wobble-Fix“

Č. pol.: 635635
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Štvrohran s Wobble-Fix: s výkyvným uholníkom

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Dvojstupňové predĺženie. Uhlové predĺženie (možné do 15°) sa dá zaistiť zaklapnutím.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 10 s pružiacou guličkou; vnútorné štvorhrany podľa DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.