Predĺženie, 1/4 palca

Č. pol.: 632429
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 407 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálne postupy pri kovaní zaručujú optimálne vonkajšie štvorhrany podľa normy DIN 3120 A 6,3 s pružiacou guľôčkou, vnútorné štvorhrany podľa normy DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.