Predĺženie, 1/2 palca „Wobble-Fix“

Č. pol.: 641129
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
985 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Štvrohran s Wobble-Fix: s výkyvným uholníkom

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
Spojenie „naslepo“ pomocou zapustených vnútorných štvorhranov a pripojených vonkajších štvorhranov. Možnosť natočenia až do uhla 15° na každú stranu.
Dvojstupňové predĺženie, možno zaistiť zaklapnutím.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.