6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ krátka

Č. pol.: 631710
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Poznámka:

UPOZORNENIE!
K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!
Číslo odporúčaného produktu: 631709