Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 s tenkými stenami, s plastovou objímkou

Č. pol.: 651240
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Výhoda:

  • Nízka ⌀ a perfektne zladená celková dĺžka nástrčného kľúča umožňuje prácu na ťažko prístupných skrutkách.
  • Ochrana citlivých komponentov (napr. hliníkového ráfika) pomocou ochranných puzdier.
  • Možnosť polohovania pri bežiacom skrutkovači, lebo ochranné puzdro je voľnobežné.
  • Rýchle farebné odlíšenie nadstavcov.
  • Vysoká zaťažiteľnosť nástrčného kľúča je možná vďaka torznej zóny.
  • Vo vnútri dostupná plastová zarážka chráni citlivé povrchy matice kolesa.

Použitie:

Predovšetkým na šetrnú montáž citlivých dielov (napr. ľahkých kovových ráfikov).

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, fosfátovaný mangánom.

Poznámka:

Náhradné ochranné puzdrá pod č. 651242.